{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,05 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korrektionsfaktor for vc | 1,25 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201920 8 | |
EAN/GTIN | 4045197114921 | |
Producentnummer | 201920 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-mini-fræser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
267,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
282,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | 0,045 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |