Leddelt håndtagskralde 1/2″ 600 mm

Art.-nr.: 2018934
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2018934
    EAN/GTIN 4010886878866
    Producentnummer 2018934
    L-nummer L60160 2010

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Ekstra lang version
    Særligt egnet til erhvervskøretøjsbranchen
    180° drejelig
    Med sænket skiftehåndtag
    Med trykknapudløser
    Indtrækningsvinkel 7,5°
    Skridsikkert 2-komponenthåndtag med ophængningshul
    Max. Drejningsmoment 600 N-m
    Ratchelås i midterposition: Ved skift kobles skiftehåndtaget automatisk til højre eller venstre hånd
    Til håndbetjente stik- og forbindelsesdele med firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglelås
    Vanadiumstål 31CrV3, forkromet

    Egenskab:

    • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/2″
    • Låsetype: Kuglelåsning
    • Drejningsmoment (max.) [Nm]: 600 Nm
    • Samlet bredde [mm]: 42 mm
    • Samlet højde [mm]: 39 mm
    • Samlet længde [mm]: 615 mm
    • Materiale af håndtag: 2-komponent
    • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: forkromet
    • Vinkel for sving tilbage: 7,5 °
    • Type af omskifter: Skiftehåndtag
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Trykknapudløser: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ja
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven