• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Trækkraft 2-armet x S-krog 50 x 70 mm

Art.-nr.: 2018594
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2018594
EAN/GTIN 4036976124309
Producentnummer 2018594
L-nummer L60160 4509
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Meget smalle smedede kroge
Særligt velegnet til svært tilgængelige rum, f.eks. i elmotorsektoren

Egenskab:

  • Antal arme: 2
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 8 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 2,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 3 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 70 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 50 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 10x1,5 x 100
  • Spidsdiameter [tomme]: 2,9 mm
  • Trækstyrke (max.) [t]: 0.5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • kroge kan anvendes på begge sider: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • krogende med slids: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • selvvirkende påtrykning: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven