{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 0,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,005 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 0,4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 1 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 0,28 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 65 HRC | 0,008 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,012 mm | |
Skærehastighed vc i stål < 65 HRC | 55 m/min | |
Korrektionsfaktor ap korr | 1 | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201631 0,3X1 | |
EAN/GTIN | 4045197932389 | |
Producentnummer | 201631 0,3X1 |