Hurtigtrækkeren 3-armet, med slanke kroge 90 x 100 mm

Art.-nr.: 2016044
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2016044
EAN/GTIN 4036976123609
Producentnummer 2016044

Betegnelse

Beskrivelse:

Industriel kvalitet, 3 arme for optimal fordeling af belastningen, ikke-væltende og skånsom mod materialet
Stærkt, ergonomisk formet tværhoved
Kroge smedet i varmt fald
Selvbærende kroge med T-profil for en positiv forbindelse
Slanke, smedede krogefødder
Patenteret hurtig justering for nem, Justering og genjustering - uden brug af værktøj
Der kan anvendes som indvendig puller ved at omplacere krogene
Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
Spindlen forbliver letløbende og ren - ingen smøring eller oliering er nødvendig
Tværhovedet kan kombineres med andre spindel/kroge-designs og længder fra GEDORE puller-modulsystemet
Til udtrækning af lejer på svært tilgængelige områder
Spindel og kroge-designs og længder kan kombineres med andre spindel/kroge-designs og længder fra GEDORE puller-modulsystemet.

Egenskab:

  • Antal arme: 3
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 29,5 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,7 mm
  • Samlet krogfoddybde [mm]: 13,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 7,5 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 130 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5 x 140
  • Trækstyrke (max.) [t]: 2,5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven