Beskrivelse:
Industriel kvalitet, 3 arme for optimal fordeling af belastningen, ikke-væltende og skånsom mod materialet
Stærkt, ergonomisk formet tværhoved
Kroge smedet i varmt fald
Selvbærende kroge med T-profil for en positiv forbindelse
Slanke, smedede krogefødder
Patenteret hurtig justering for nem, Justering og genjustering - uden brug af værktøj
Der kan anvendes som indvendig puller ved at omplacere krogene
Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
Spindlen forbliver letløbende og ren - ingen smøring eller oliering er nødvendig
Tværhovedet kan kombineres med andre spindel/kroge-designs og længder fra GEDORE puller-modulsystemet
Til udtrækning af lejer på svært tilgængelige områder
Spindel og kroge-designs og længder kan kombineres med andre spindel/kroge-designs og længder fra GEDORE puller-modulsystemet.
Egenskab:
- Antal arme: 3
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 29,5 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,7 mm
- Samlet krogfoddybde [mm]: 13,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 7,5 mm
- Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 90 mm
- Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5 x 140
- Trækstyrke (max.) [t]: 2,5
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
- Skruer medfølger: ingen
- Skalainddeling fås: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen