Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Til opbevaring og tømning af 200 liters stålfade. Stålrørkonstruktion, boltet, pulverlakeret blå RAL 5007. Spændebånd til fastgørelse af tromlen. Fuld tromlekipper med løftestang, mobil. Med 2 stålruller til at dreje tromlerne. Optagelse af tønderne uden løfteanordning ved at vippe dem med håndtagstangen. Med 2 stålruller 50 mm Ø og 500 mm lange. Til nem drejning af tønderne, særligt velegnet til tyndvæggede tønder.2 drejelige hjul med hjul 125 x 38 mm og 2 hjul 150 x 40 mm. Bremser på de drejelige hjul Udvendige mål LxBxH: 900x615x600mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Samlet bredde (mm): 615
Samlet højde (mm): 600
Dæk: polyamid
Hjulstørrelse (mm): 150 x 40 , 125 x 38
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3