Trækkrog med hurtigspænder 300 mm

Art.-nr.: 2015870
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2015870
EAN/GTIN 4036976123982
Producentnummer 2015870
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

1 ekstra slank krog inkl. spændestykker med hurtig justering, hurtig og ukompliceret indstilling og efterjustering af krogene på tværhovedet

Egenskab:

  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 40 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 5,0 mm
  • Samlet krogfoddybde [mm]: 15 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 7 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 300 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven