Hurtigtrækkeren, 2-arm, med slanke kroge 200 x 150 mm

Art.-nr.: 2015730
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Toarmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2015730
    EAN/GTIN 4036976123487
    Producentnummer 2015730

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Meget smalle smedede krogefødder
    Særligt velegnet til svært tilgængelige steder
    Justeringsskala til jævn justering af aftrækskrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved de højeste aftrækskræfter
    Hurtig og ukompliceret indstilling og efterjustering takket være hurtigudløselige aftrækskroge.

    Egenskab:

    • Antal arme: 2
    • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 40 mm
    • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 5,0 mm
    • Samlet krogfoddybde [mm]: 15 mm
    • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 7 mm
    • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP1
    • Bredde på tværs af flader [mm: 22 mm
    • Skalainddeling fås: x
    • Anvendelig spændedybde b [mm]: 150 mm
    • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 200 mm
    • Spindelgevindstørrelse: G 1/2 x 210
    • Trækstyrke (max.) [t]: 5
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Tilgængelige 3D-data: ingen
    • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
    • Krog kan forskydes parallelt: ingen
    • Krogbremse til stede: ingen
    • Hydraulisk spindel fås: ingen
    • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
    • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
    • Skruer medfølger: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Skridsikre anordning på spindel: ingen
    • Spindelspids kan udskiftes: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven