Hurtigtrækkere 2-armede, med slanke kroge 100 x 100 mm

Art.-nr.: 2015706
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2015706
EAN/GTIN 4036976123456
Producentnummer 2015706
L-nummer L60160 3615

Betegnelse

Beskrivelse:

Meget smalle smedede krogefødder
Særligt velegnet til svært tilgængelige steder
Justeringsskala til jævn justering af aftrækskrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved de højeste aftrækskræfter
Hurtig og ukompliceret indstilling og efterjustering takket være hurtigudløselige aftrækskroge.

Egenskab:

  • Antal arme: 2
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 29,8 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,7 mm
  • Samlet krogfoddybde [mm]: 13,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 7,5 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
  • Skalainddeling fås: x
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 100 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5 x 140
  • Trækstyrke (max.) [t]: 2
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
  • Skruer medfølger: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven