Cirkelclips-tang til udvendige sikringsringe, 45° vinklet, 3-10 mm

Art.-nr.: 2015021
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2015021
    EAN/GTIN 4010886878064
    Producentnummer 2015021
    L-nummer L60160 4825

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning svarende til DIN 5254 Form B
    45° vinklede kæber
    Med åbningsfjeder
    Med klemsikring
    Smidte GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
    Præcis bearbejdet, oliehærdet og hærdet
    Sort, med blå dyppede grebsdæksler

    Egenskab:

    • Samlingstyper [mm]: monteret led
    • Samlet bredde [mm]: 72 mm
    • Samlet højde [mm]: 12 mm
    • Samlet længde [mm]: 140 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
    • Hovedlængde [mm]: 38 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Spids Ø: 0,9 mm
    • Akseldiameter [tommer]: 5/32-3/8
    • Akseldiameter [mm]: 3-10
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • Åbningsfjeder til rådighed: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven