Cirkelclips-tang til indvendige sikringsringe, vinklet 45 grader, 85-140 mm

Art.-nr.: 2015013
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2015013
    EAN/GTIN 4010886878057
    Producentnummer 2015013

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Design svarende til DIN 5256 Form D
    45° vinklede kæber
    Smidte GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
    Præcis bearbejdet, oliehærdet og hærdet
    Sort, med blå dyppede skridsikre greb

    Egenskab:

    • Samlingstyper [mm]: monteret led
    • Samlet bredde [mm]: 70 mm
    • Samlet højde [mm]: 25 mm
    • Samlet længde [mm]: 315 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
    • Hovedlængde [mm]: 78,5 mm
    • Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
    • Overflade: sort lakeret
    • Spids Ø: 3,2 mm
    • Akseldiameter [tommer]: 3.3/8-5.1/2
    • Akseldiameter [mm]: 85-140
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven