Tromlekipper

Art.-nr.: 2015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Tønderullevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2015
EAN/GTIN 4017976820156
Producentnummer 2015
L-nummer L90080 750

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Til opbevaring og tømning af 200 liters stålfade. Stålrørkonstruktion, boltet, pulverlakeret blå RAL 5007. Spændebånd til fastgørelse af tromlen. Fuld tromlekipper med løftestang, mobil. Med ruller til at dreje tønderne. Tønder kan tages op uden løfteanordning ved at vippe med håndtag.2 drejelige hjul med hjul 125 x 38 mm og 2 hjul 150 x 42 mm. Bremser på de drejelige hjul Udvendige mål LxBxH: 900 x 615 x 600 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Samlet bredde (mm): 615
Samlet højde (mm): 600
Dæk: polyamid
Hjulstørrelse (mm): 150 x 40 , 125 x 38

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven