Standardmåleplade til måleprojektor Ø 250 mm

Art.-nr.: 201380
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
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201380
Producentnummer 201380
L-nummer L40700 186

Betegnelse

Beskrivelse:

Til måling af projektorer. Standardmålepladerne udvider anvendelsesområdet og effektiviteten af Mitutoyo måleprojektorer. Målepladerne har følgende fordele: Fås i diametre på 250, 300, 340, 500 og 600 mm, så de passer til skærmdiametrene på Mitutoyo måleprojektorer. Hurtig og nem inspektion af en lang række profiler og skalaer samt længder, højder, parallelitet, vinkler, radier, kegleformer, hulpositioner, diametre og standardiserede gevind- eller tandhjulsprofiler. Alle måleplader er fremstillet af en plastik med lav forvrængning og har en beskyttende belægning.

Egenskab:

Funktioner: Gitter/protraktor diagram Vinkel: 15° trinvis Funktioner: Ideel til kontrol af diametre, koncentricitet af diametre, radier, vinkler og knaster.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven