{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201310 10 | |
EAN/GTIN | 4045197863546 | |
Producentnummer | 201310 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
213,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
318 styk på lager
309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skaftform | HB | HB |
Skærlængde Lc | 22 | 22 |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 | 0,3 |