{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,18 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201308 4 | |
EAN/GTIN | 4045197863256 | |
Producentnummer | 201308 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
383 styk på lager
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager
109,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 4 mm | 4 mm |
Skæremateriale | HM | HM |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm |
Antal tænder Z | 2 | 2 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,18 mm | 0,18 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |