{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,065 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201280 16 | |
EAN/GTIN | 4045197112538 | |
Producentnummer | 201280 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser DIN 6535 HB 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
721,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
1.881,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 92 mm | 93 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Skæremateriale | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | d11 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |