GARANT Master Alu HM-skaftfræser DIN 6535 HA 6 mm

Art.-nr.: 201260 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e6
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e6
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 38 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 13 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 20 mm
Fristilling-⌀ D1 5,9 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,08 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201260 6
EAN/GTIN 4062406281182

Anvendelsestabel

Alu
N
550
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile skærekanter.
Mål svarende til DIN 6527.
Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.

Fordel:

Højeste løbero tilfremragende overfladekvalitet.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven