{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,008 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,01 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197112217 | |
Producentnummer | 201200 3 |