Cirkelclips-tang til udvendige sikringsringe, vinklet, 85-140 mm

Art.-nr.: 2011786
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2011786
    EAN/GTIN 4010886877548
    Producentnummer 2011786
    L-nummer L60160 5846

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    90° vinklede spidser
    Spidser og låsehåndtag galvaniseret
    Låsehåndtagets ende er dyppeisoleret
    Med klemsikring
    Forstærkede sikkerhedsarme
    Præcist bearbejdet, oliehærdet og hærdet
    Et par udskiftningsspidser fås.

    Egenskab:

    • Samlingstyper [mm]: monteret led
    • Samlet bredde [mm]: 185 mm
    • Samlet højde [mm]: 42 mm
    • Samlet længde [mm]: 580 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Spids Ø: 3,2 mm
    • Akseldiameter [tommer]: 3.3/8-5.1/2
    • Akseldiameter [mm]: 85-140
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven