Beskrivelse:
Crimpning af Bowden-kabelkapper og endekapper 1,5 mm og 2 mm
Til skæring af kabler op til 2 mm og Bowden-kabelkapper op til Ø 5 mm samt til mediumhård tråd op til Ø 1,6 mm og blød tråd op til Ø 4 mm
Med åbningsfjeder og breddejustering for behagelig håndtering og transportbeskyttelse, for at forhindre utilsigtet åbning af tangen
Supplerende induktionshærdede skærekanter
Eksakt snit takket være den nye GEDORE-skæreform
Lav totalvægt
Et enkelt og robust 1K-håndtag muliggør ergonomisk håndtering
Egenskab:
- Udformning: Med åbningsfjeder, transportsikring og breddejustering
- Samlet længde [mm]: 160 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen