{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,005 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 3,7 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 8 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 2,41 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminiumsstøbegods | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods | 0,045 mm | |
Korrektionsfaktor ap korr | 1 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201141 2,5X8 | |
EAN/GTIN | 4062406387488 | |
Producentnummer | 201141 2,5X8 |