{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 0,2 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 4 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201140 0,7X4 | |
EAN/GTIN | 4062406187033 | |
Producentnummer | 201140 0,7X4 |