Stiksæt 1/4 37 stk. UD-IN-IS-PH-PZ-TORX

Art.-nr.: 2010348
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2010348
EAN/GTIN 4010886877012
Producentnummer 2010348
L-nummer L60160 812

Betegnelse

Beskrivelse:

Med smedede, hærdede og hærdede, håndbetjente 12 mm UD-profilnøgler
Med betjeningsværktøj af vanadiumstål 31CrV3
Med robust håndtagskralde, med trykknapudløser
I plastkuffert
Mål: 200 x 120 x 38 mm

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/4″
  • Samlet bredde [mm]: 123 mm
  • Samlet højde [mm]: 39 mm
  • Samlet dybde [mm]: 120 mm
  • Samlet længde [mm]: 202 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven