Crimptang til store kabelsko 500 mm

Art.-nr.: 2010321
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2010321
EAN/GTIN 4010886876930
Producentnummer 2010321
L-nummer L60160 5361

Betegnelse

Beskrivelse:

Ratchet-mekanisme designet til ensartet og pålidelig crimpning af uisolerede rørformede kontakter til ledere, hvilket sikrer komplette crimpcyklusser og positiv låsning
Asymmetriske matricer for optimal afslutning
Matricerne markerer stikket, så de kan kontrolleres for korrekt brug af værktøjet
Lange håndtag giver mulighed for ambidextrous brug og ubesværet crimpning

Egenskab:

  • Ledningsstørrelse AWG: 7-2/0
  • Samlet længde [mm]: 500 mm
  • Trådtværsnit [mm²]: 10-70
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven