Tolerancegaffel uden måleur, 7-8 tommer

Art.-nr.: 201-158
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
    Produkttype Fintolerancegaffel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 201-158
    EAN/GTIN 4946368051536
    Producentnummer 201-158

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med justerbare tolerancegafler kan du hurtigt og præcist måle alle typer udvendige diametre op til 300 mm og har følgende fordele: Meget enkel GO/NG evalueringer stor flad hårdmetal ambolt slaglængde 2 mm

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 7 - 8″
    Bemærkninger: Til måleinstrument med 9,52 mm aksel
    Målekraft: 12-18
    Tommer/Metrisk: Tommer
    Leveringsomfang: Inkl. håndbeskyttelse justerbar arbejdsstykkeanslag

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven