Tolerancegaffel uden måleur, 6-7 tommer

Art.-nr.: 201-157
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
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201-157
EAN/GTIN 4946368051529
Producentnummer 201-157

Betegnelse

Beskrivelse:

Med justerbare tolerancegafler kan du hurtigt og præcist måle alle typer udvendige diametre op til 300 mm og har følgende fordele: Meget enkel GO/NG evalueringer stor flad hårdmetal ambolt slaglængde 2 mm

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 6 - 7″
Bemærkninger: Til måleinstrument med 9,52 mm aksel
Målekraft: 12-18
Nøjagtighed: ±(0,1+0,4L/100) µm L = målt længde (mm)
Leveret: Med ø8 mm skaftbøsning, software i-Pak, inspektionscertifikat.
Masse: 20 kg g
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. håndbeskyttelse justerbar arbejdsstykkeanslag

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven