Tolerancegaffel uden måleur, 5-6 tommer

Art.-nr.: 201-156
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
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201-156
EAN/GTIN 4946368051512
Producentnummer 201-156
L-nummer L40010 9713

Betegnelse

Beskrivelse:

Med justerbare tolerancegafler kan du hurtigt og præcist måle alle typer udvendige diametre op til 300 mm og har følgende fordele: Meget enkel GO/NG evalueringer stor flad hårdmetal ambolt slaglængde 2 mm

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 5 - 6″
Bemærkninger: Til måleinstrument med 9,52 mm aksel
Målekraft: 12-18
Masse: 20 kg g
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. håndbeskyttelse justerbar arbejdsstykkeanslag

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven