Metalarbejderhammer med hickory-skaft 28 mm

Art.-nr.: 200H.28
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 200H.28
EAN/GTIN 3148517495999
Producentnummer 200H.28
L-nummer L60130 3422

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hickory-skaft med tredobbelt sikret skaftholder
  • 2 stålkiler og 1 trækile.

Egenskab:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 88
  • L2 [mm]: 28
  • Stamme: 210.MHB02
  • [kg]: 0,380

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven