Metalarbejderhammer med grafitskaft SLS 60 mm

Art.-nr.: 200C.60SLS
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 200C.60SLS
EAN/GTIN 3662424029523
Producentnummer 200C.60SLS
L-nummer L60130 10473

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre utilsigtet fald
  • Særlig sikring ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden
  • Ergonomisk sikkerhedshåndtag med grafitkerne
  • .

Egenskab:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2.825

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven