Metalarbejderhammer med grafitskaft 60 mm

Art.-nr.: 200C.60
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 200C.60
EAN/GTIN 3148517814257
Producentnummer 200C.60
L-nummer L60130 1244

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Ergonomisk sikkerhedshåndtag med grafitkerne

Egenskab:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2.800

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven