Metalarbejderhammer med grafitskaft 40 mm

Art.-nr.: 200C.40
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 200C.40
EAN/GTIN 3148517554627
Producentnummer 200C.40
L-nummer L60130 5396

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Ergonomisk sikkerhedshåndtag med grafitkerne

Egenskab:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • [kg]: 1.025

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven