Metalarbejderhammer med grafitskaft SLS 30 mm

Art.-nr.: 200C.30SLS
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 200C.30SLS
EAN/GTIN 3662424029516
Producentnummer 200C.30SLS
L-nummer L60130 9342

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre utilsigtet fald.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ergonomisk sikkerhedshåndtag med grafitkerne200C.32SLS.

Egenskab:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • [kg]: 0,495

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven