Metalarbejderhammer med grafitskaft 30 mm

Art.-nr.: 200C.30
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 200C.30
    EAN/GTIN 3148517553910
    Producentnummer 200C.30
    L-nummer L60130 2955

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Ergonomisk sikkerhedshåndtag med grafitkerne

    Egenskab:

    • L [mm]: 270
    • L1 [mm]: 93
    • L2 [mm]: 30
    • [kg]: 0,470

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven