Beskrivelse:
RBV M 6 6g
Højtydende gevindvalsejern
Boss form, justerbar version (6g, 6e, 6h)
Metrisk ISO-gevind DIN 13
Design: kraftig belastning, for høj stigning og profilnøjagtighed, nitrerede valser med forvalset profil
JBO gevindvalsejern er velegnet til koldformbare materialer med en minimumsforlængelse på ca 8% og op til ca 900 N/mm² styrke
Normale holdere
Disse gevindvalsejern holdes på plads med standardholdere som f.eks
matricer i overensstemmelse med DIN EN 22568.
Drejelige ruller
Rullerne er fastgjort med låseskiver til aksial sikring
Hvis rullerne er slidte på den ene side efter længere tids brug, skubbes låseskiverne radialt af, f.eks
ved hjælp af en skruetrækker, og rullerne vendes.
Trådrullesæt fås
Slidte rullesæt kan udskiftes med nye
Ved samling skal du sikre dig, at rækkefølgen af de forskellige ruller overholdes
Rulle nr. 1 monteres på den aksel, hvor overfladebearbejdningen af kroppen har den mindste dybde
Monteringen skal fortsættes med uret.