Stiv rulle med gevind RB M 8 6g

Art.-nr.: 200020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vindejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 200020
EAN/GTIN 4046122298907
Producentnummer 200020
L-nummer L10180 7

Betegnelse

Beskrivelse:

Kastende terning / RB M 8 tolerance 6G

Højtydende gevindrulning

Matrikker med forbundsmønster, ikke
- justerbart design ISO DIN 13 metrisk hoved

Specifikationer: kraftig belastning, til de højeste højder og profiler

Nitrerede præcisionsgevindvalser med blyprofil JBO gevindvalser

Stemplerne er velegnede til materialer, der kan koldformes og har en minimumsforlængelse på ca 8% kombineret med en trækstyrke på op til ca 900 N/mm²

Normale matricelagre

Disse gevindvalser er monteret i normale værktøjsværksteder i henhold til DIN EN 22568

Vendbare trådruller

Trådrullerne holdes aksialt af cirklips

Hvis gevindrullerne er slidt på den ene side efter lang tids brug, kan de vendes om efter at have fjernet cirklipsene radialt, f.eks

med en skruetrækker

Der fås ekstra sæt trådruller

Der kan leveres ekstra sæt trådruller til erstatning af slidte sæt

De nye ruller skal monteres i følgende rækkefølge

Rulle nr. 1 skal indsættes i den laveste fordybning i matrikelkroppens overflade

De andre matricer monteres i urets retning.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven