Beskrivelse:
Kastende terning / RB M 3 tolerance 6G
Højtydende gevindrulning
Matrikker med forbundsmønster, ikke
- justerbart design ISO DIN 13 metrisk hoved
Specifikationer: kraftig belastning, til de højeste højder og profiler
Nitrerede præcisionsgevindvalser med blyprofil JBO gevindvalser
Stemplerne er velegnede til materialer, der kan koldformes og har en minimumsforlængelse på ca 8% kombineret med en trækstyrke på op til ca 900 N/mm²
Normale matricelagre
Disse gevindvalser er monteret i normale værktøjsværksteder i henhold til DIN EN 22568
Vendbare trådruller
Trådrullerne holdes aksialt af cirklips
Hvis gevindrullerne er slidt på den ene side efter lang tids brug, kan de vendes om efter at have fjernet cirklipsene radialt, f.eks
med en skruetrækker
Der fås ekstra sæt trådruller
Der kan leveres ekstra sæt trådruller til erstatning af slidte sæt
De nye ruller skal monteres i følgende rækkefølge
Rulle nr. 1 skal indsættes i den laveste fordybning i matrikelkroppens overflade
De andre matricer monteres i urets retning.