Fladtang med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 140 mm

Art.-nr.: 20 02 140
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 20 02 140
EAN/GTIN 4003773043386
Producentnummer 20 02 140
L-nummer L70010 763

Betegnelse

Beskrivelse:

  • flade, korte, brede kæber
  • Gribende overflader savtakkede

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved leddet) (T1): 9,5 mm
  • Kæbelængde (L3): 28,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 15,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven