Udførelse:
Hovedmateriale
93% polyamid, 7% elastan, Dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²
Lommer
Baglommer med bælge
Baglommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
Lommer til knæbeskyttelse
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Bredt løkke på ryg og sider, To sløjfer i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal knapper
D-ring i taljen
Reflex
Refleksdetalje på benlomme, Refleksdetalje på læggen
Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, Forstærkede sømlommer, putteknivslomme, baglommer og bag på benbunden
Funktionalitet
4-vejs stretch, Mesh panel bag på knæet
Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden
Beskrivelse:
- Håndværkerbukser i 4-vejs stretchstof, komfort og funktion i den perfekte kombination
- Versidige og komfortable håndværkerbukser, ekstremt bløde og fleksible med tilspidsede ben
- Disse bukser er designet til at modstå krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
- Materialet er et glat 4-vejs stretchstof, som både er stærkt og strækbart i alle retninger
- Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forstærkning, en benlomme med lynlås og bælge, en foldelomme med lineal, lommer på forsiden og funktionelle værktøjsholdere, f.eks. løkker til at holde hammer
- Knælommelommen er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
- Soft mesh-stretchmateriale i knæbøjningen for god ventilation
- Bensøm med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slid
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032