Craftsmen Bukser 4-way stretch D116

Art.-nr.: 199816448699D116
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 116
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 199816448699D116
EAN/GTIN 7330509686539
Producentnummer 199816448699D116

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
93% polyamid, 7% elastan, Dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Baglommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
Lommer til knæbeskyttelse
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås

Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Bredt løkke på ryg og sider, To sløjfer i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal knapper
D-ring i taljen

Reflex
Refleksdetalje på benlomme, Refleksdetalje på læggen

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, Forstærkede sømlommer, putteknivslomme, baglommer og bag på benbunden

Funktionalitet
4-vejs stretch, Mesh panel bag på knæet

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Beskrivelse:

  • Håndværkerbukser i 4-vejs stretchstof, komfort og funktion i den perfekte kombination
  • Versidige og komfortable håndværkerbukser, ekstremt bløde og fleksible med tilspidsede ben
  • Disse bukser er designet til at modstå krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
  • Materialet er et glat 4-vejs stretchstof, som både er stærkt og strækbart i alle retninger
  • Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forstærkning, en benlomme med lynlås og bælge, en foldelomme med lineal, lommer på forsiden og funktionelle værktøjsholdere, f.eks. løkker til at holde hammer
  • Knælommelommen er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
  • Soft mesh-stretchmateriale i knæbøjningen for god ventilation
  • Bensøm med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slid

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven