Flerdobbelttang 180 mm, dyppeisoleret

Art.-nr.: 1997394
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1997394
    EAN/GTIN 4010886877470
    Producentnummer 1997394
    L-nummer L60160 5017

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Multifunktionel tang til mekaniske og elektroniske applikationer
    Holder, skærer, afisolerer, crimper, bøjer, vrider og presser
    Flade runde kæber, gribeflader lige, savtakket
    Induktivt hærdede præcisionskanter, skærekanternes hårdhed 62 - 64 HRC
    Til mediumhård tråd 1, 6 mm og blød tråd op til 3 mm
    Krimpning fra 0,5 til 2,5 mm²
    GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
    Induktivt hærdet skærekant
    JC-version = forkromet, med 2-komponent-håndtag
    TL-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag

    Egenskab:

    • Kæbeform: flade runde kæber
    • Samlingstyper [mm]: Indsat led
    • Samlet bredde [mm]: 51 mm
    • Samlet højde [mm]: 13 mm
    • Samlet længde [mm]: 175 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
    • Materiale: hærdet stål
    • Overflade: stål, grå
    • Skærekantform: Med facet
    • Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
    • Skærekapacitet (max.): 1,6
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • ESD Ja/Nej: ingen
    • med skærekant: ingen
    • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven