Udførelse:
Hovedmateriale
94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320g/m²
Lommer
Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
Knielommer
Baglommer med bælge, forstærket. En med klap
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Bredt løkker på ryg og sider, To løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Metalknapper
D-ring i taljen
Indvendig bensøm med dobbeltsyning
Finish
Justerbar benafslutning med snor og CORDURA®-forstærkning, Benbund med CORDURA®-forstærkning
Refleks
Refleksbånd rundt om benene, 70 mm bredt skåret refleksbånd
Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærket knælommer, CORDURA®-forstærket benbund, CORDURA®-forstærket sømlomme, baglommer og lineallomme
Funktionalitet
4-vejs stretch, Mesh-panel bag på knæet
Beskrivelse:
- Versatile og komfortable Hi-Vis bukser, ekstremt bløde og fleksible med tilspidsede ben
- Disse bukser er designet til at modstå krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
- Materialet er et glat 4-vejs stretchstof, der både er stærkt og strækbart i alle retninger
- Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA® forstærkning, en benlomme med lynlås og bælge, en foldestoklomme, forlommer, baglommer med klap og funktionelle værktøjsholdere, f.eks. løkker til at holde hammer
- Knælommen er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
- Soft mesh-stretchmateriale i knæbøjningen for god ventilation
- Bensøm med CORDURA®-forstærkning på indersiden giver effektiv beskyttelse mod slid
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y