Børste til svejsning af filethår 290x35x135 mm 3 rækker/S 0,35 mm PREMIUM-stål

Art.-nr.: 199682
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 199682
EAN/GTIN 9003171996821
Producentnummer 199682
L-nummer L50140 2744

Betegnelse

Beskrivelse:

Med de BEDSTE filetbørster fra Tyrolit kan du effektivt fjerne slagger og kalk fra svært tilgængelige områder. Rengøring af filet suturer er især muligt uden problemer. Dette værktøj af høj kvalitet er designet til brug på stål og tilbyder et robust design til tungt arbejde. Håndtaget i bøgetræ af høj kvalitet giver også maksimal komfort for brugeren.

Egenskab:

  • Form: 90 HK DG HJULBØRSTER
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 3 række(r)
  • Mål (B x C x L): 290 x 35 x 135 mm
  • Diameter: 290 mm
  • Tykkelse: 35 mm
  • Hul: 135 mm
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Den V-formede trimning frigør særligt vanskeligt tilgængelige områder fra slagge og skala
  • Robust konstruktion til tungt arbejde
  • Udstyret med høj kvalitet bøgetræ håndtag

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af stål
  • Specielt til rengøring af filet sømme

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven