Universaltang 12″, 17-vejs justerbar

Art.-nr.: 1995553
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1995553
EAN/GTIN 4010886877456
Producentnummer 1995553
L-nummer L60160 4749

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN ISO 8976 form C
Med gennemgående led og klemsikring
Fejljustering ved hjælp af trykknap
Nr. 142 12 = 17-vejs justerbar
Push-knap enhåndsjustering med stor betjeningsflade
Slankt tanghoved til svært tilgængelige steder
Lange tangkæber
Offsettede gribeflader, selvspændende på møtrikker og rør
GEDORE krom-vanadium specialstål
Fødder induktivt hærdet
Design C = slanke grebsben med smedet tandsnit
Spændebredde 44 mm

Egenskab:

  • Antal indstillingspositioner: 17
  • Kæbeform: flade kæber
  • Kæbelængde L3 [mm]: 43 mm
  • Samlingstyper [mm]: gennemgående led
  • Samlet bredde [mm]: 56 mm
  • Samlet højde [mm]: 21 mm
  • Samlet længde [mm]: 305 mm
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 55,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Spændebredde [mm]: 44 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven