Støtter til frugttræer Passer til enkeltstige 10012 og forlængestige 20212

Art.-nr.: 19945
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19945
EAN/GTIN 4031405199453
Producentnummer 019945

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til fastgørelse til landing og glidestiger for sikker stående under alt arbejde omkring træet. Fabriksinstalleret mod ekstra omkostninger
  • 1 sæt = 2 rørholdere med skruetilslutning (stigeholder), 2 stropper (sikkerhed), 1 sæt jordspidser (til stigen)

Egenskab:

  • Bredde: 290 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Længde: 3410 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven