Listerforlængelse til stige med stigehøjde 58 mm

Art.-nr.: 19914
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19914
EAN/GTIN 4031405199149
Producentnummer 019914

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stå sikkert på ujævnt underlag
  • Højdejusterbar, kan nemt fastgøres til spjældet, hvis det er nødvendigt
  • Indstillingsområde maks. 375 mm
  • Indeholder to hæfteklammenitter

Egenskab:

  • Bredde: 100 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Længde: 559 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Plast, galvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Indstillingsområde: 375 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven