Berøringsfrit infrarødt termometer

Art.-nr.: 1991-1
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
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1991-1
EAN/GTIN 4000896156054
Producentnummer 1991-1
L-nummer L60140 1519

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til berøringsfri temperaturmålinger.
    Integreret laserpointer
  • En bred vifte af anvendelser, herunder i bilindustrien (kølere/kølesystemer, bremser, klimaanlæg, motorer, udstødningssystemer) Overvågning af kemikalier og fødevarer, opvarmning og aircondition
  • Hurtig detekteringsfunktion
  • Præcise, berøringsfrie målinger
  • Automatisk måling hold funktion
  • Vis maks. temperatur, triplås
  • 9 V blokbatteri (6LR61)
  • Omskiftelig baggrundsbelysning
  • Dobbelt lasermålregistrering
  • D : S = 12 : 1
  • Emissionskapaciteten kan justeres fra 0,1 til 1,0
  • Du kan vælge at indstille til en høj eller støjsvag alarm
  • I imiteret læder taske med burrelås og bæltestrop
  • Nettovægt (kg): 0,28 kg
  • Temperaturområde: -50 oC - 550 oC..

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven