Craftsmen Bukser stretch X1900 C46

Art.-nr.: 199011419900C46
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 46
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 199011419900C46
EAN/GTIN 7330509532119
Producentnummer 199011419900C46
L-nummer L00980 5270

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% bomuld, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Lommer
Baglomme med bælge
Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
Sømlommer - ekstra brede, monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum, Lynlås til faste eller løse sømlommer
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Knæledslommer - ovenpå med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for en bedre ergonomisk pasform

Detaljer
Knaplukning
Knivholder med knap
Indre bensøm med 3-nålssyning, Forstærket skridtsøm
Metalknapper
D-ring i taljen
To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring foran. Bred bæltestroppe bagpå

Funktionalitet
Strækpaneler i skridtet, læg- og knælomme, 2-vejs stretch

forstærkning
CORDURA®-stretchforstærket knælomme, CORDURA® 1000-forstærket sømlomme, baglommer og lineallomme

Beskrivelse:

  • Slidstærk håndværkerbuks i CORDURA® denim-stretch med stretchpaneler i skridtet og læggen for optimal bevægelsesfrihed
  • Modellen har standard talje og skridtet med tilspidsede ben
  • Topladerknælomme i CORDURA®-stretch velegnet til maksimal komfort, selv når man knæler

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven