Håndtag og pakning

Art.-nr.: 199-2-04/2
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
Artikelnummer 199-2-04/2
EAN/GTIN 4000896176618
Producentnummer 199-2-04/2
L-nummer L60140 6183

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Håndtag med pakning
    til 199-2
  • Nettovægt (kg): 0,09 kg

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven