Udførelse:
Hovedmateriale
93% polyamid, 7% elastan, Dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²
Lommer
Baglommer med bælge
Baglommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
Lommer til knæbeskyttelse
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer med lynlåslomme
Detaljer
Bredt løkke på ryggen og i siderne, To løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal knapper
D-ring i taljen
Reflex
Refleksdetalje på benlomme, Refleksdetalje på læggen
Forstærkning
Kordura®-stretch forstærkede knælommer, Forstærket lineallomme og baglommer
Funktionalitet
4-vejs stretch
Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden
Beskrivelse:
- Smidige og komfortable håndværkerbukser, der er ekstremt bløde og bevægelige med tilspidsede ben
- Bukserne er designet til at klare krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
- Materialet er blødt 4- vejs stretch, der er stærkt og strækbart i alle retninger
- Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med forstærkning
- Knæbeskyttelseslommen er forstærket med CORDURA® Stretch på ydersiden og et lettere stretchmateriale for øget bevægelighed på indersiden
- Blødt mesh strækker sig i knæhulen for god ventilation
- De nederste dele af benene er forstærket på indersiden, hvilket giver effektiv beskyttelse mod slid
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032